text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Plain Gr.5 5/16-18X1 Inch


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class Gr.5
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 5/16 Inch
Lunghezza 1 Inch
marca Fabory
Class Gr.5
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Material technical SAE J429
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 18
Info
  • ft = fully threaded
Codice merceologico 7318158880

Dimensioni

F 0.5
H 0.203125
LT (min.): L6 Inch 1.125
LT (min.): L≤6 Inch 0.875

Standard

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Numeri di articolo

Numero articolo U01000.031.0100
EAN 8717077333178
UBB 500620665710
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.