text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Plain Gr.5 1.-8X1.1/2 ft

Specifiche

Diametro 1 Inch
Lunghezza 1.1/2 Inch
marca Fabory
Class Gr.5
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Material technical SAE J429
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 8
Info
  • ft = fully threaded

Dimensioni

F 1.5
H 0.609375
LT (min.): L6 Inch 2.5
LT (min.): L≤6 Inch 2.25

Standard

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Numeri di articolo

Numero articolo U01000.100.0150
EAN 8717077335301
UBB 500620687003
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.