text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Plain Gr.2 3/4-10X3.1/2

Specifiche

Diametro 3/4 Inch
Lunghezza 3.1/2 Inch
marca Fabory
Class Gr.2
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Material technical SAE J429
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 10
Info
  • ft = fully threaded

Dimensioni

F 1.125
H 0.46875
LT (min.): L6 Inch 2
LT (min.): L≤6 Inch 1.75

Standard

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Numeri di articolo

Numero articolo U08200.075.0350
EAN 8717077377325
UBB 500621072502
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.