text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Stainless steel A4 7/8X3.1/2

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4

Specifiche

Diametro 7/8 Inch
Lunghezza 3.1/2 Inch
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 9

Dimensioni

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Standard

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Numeri di articolo

Numero articolo 55006.222.088
EAN 8715494052863
UBB 952351030582
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.