text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt ISO metric thread DIN 931 Steel Hot dip galvanized 8.8 M24X140


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 140 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Hot dip galvanized
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 575.1
Info
  • ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metric
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 140
P 3
s 36

Standard

ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014

Numeri di articolo

Numero articolo 01400.240.140
EAN 8715492409447
UBB 950351197005
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.