text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated yellow passivated 10.9 M16X70

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 70 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 70
P 2
s 24

Standard

NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555

Numeri di articolo

Numero articolo 04104.160.070
EAN 8715493175747
UBB 953351910377
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.