Bullone e viti a testa esagonale
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01224
01224.240.090
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
Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated with thick Cr(III) passivation 8.8 M24X90
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M24
Lunghezza
90 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated with thick Cr(III+) passivation
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
90
P
3
s
36
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
Numeri di articolo
Numero articolo
01224.240.090
EAN
8717077233508
UBB
500648278488
UNSPSC
31161620
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare