text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated with thick Cr(III) passivation 8.8 M24X140

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 140 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated with thick Cr(III+) passivation
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 582
Codice merceologico 7318158880

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 140
P 3
s 36

Standard

NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 01224.240.140
EAN 8717077233553
UBB 500648278975
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.