Pomac Automation B.V.
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01221
01221.200.120
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
Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Right Zinc plated with thick Cr(III) passivation 8.8 M20X120
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
01221.200.120
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated with thick Cr(III+) passivation
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated with thick Cr(III+) passivation
Thread
Metric thread
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
Numeri di articolo
Numero articolo
01221.200.120
EAN
8717077202771
UBB
500648088481
UNSPSC
31161620
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare