Nedtrain Oud
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
23015
23015.300.140
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
Hexagon head bolt ISO 4014 Steel 25CrMo4+QT Plain for pressure vessels M30X140
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Material technical
25CrMo4+QT
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M30
Lunghezza
140 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Material technical
25CrMo4+QT
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
957.14
Info
Approved for use in accordance with the PED (Pressure Equipment Directive).
Certificate EN 10204 3.1 available on request against a charge.for pressure vessels
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
140
P
3.5
s
46
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1555
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
Numeri di articolo
Numero articolo
23015.300.140
EAN
8717077222656
UBB
500648384567
UNSPSC
31161620
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare