text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Zinc plated 8.8 M14X140/S=22


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M14
Lunghezza 140 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 185
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 140
P 2
s 22

Standard

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931

Numeri di articolo

Numero articolo 01200.140.140
EAN 8715492026453
UBB 950351151465
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.