text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Zinc plated 8.8 M12X170/S=19


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 170 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 156.05
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 170
P 1.75
s 19

Standard

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555

Numeri di articolo

Numero articolo 01200.120.170
EAN 8715493563117
UBB 955351307512
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.