text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Zinc plated 10.9 M24X280


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 280 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1065
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico 7318158880

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 280
P 3
s 36

Standard

NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Numeri di articolo

Numero articolo 04102.240.280
EAN 8717077209947
UBB 500648140779
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.