text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated 10.9 M10X120

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 120 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 82.06
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 120
P 1.5
s 16

Standard

NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Numeri di articolo

Numero articolo 04101.100.120
EAN 8717077206748
UBB 500648297942
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.