text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 10.9 M24X110


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 110 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 481
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 110
P 3
s 36

Standard

NF E25-112
ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Numeri di articolo

Numero articolo 04105.240.110
EAN 8717077017894
UBB 500644690058
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.