text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 10.9 M16X90


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 90 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI+) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 171
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 90
P 2
s 24

Standard

DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 04105.160.090
EAN 8715494439534
UBB 500505563287
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.