text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M64X300

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Specifiche

Diametro M64
Lunghezza 300 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 9600
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 140
b (min.): L200mm 153
d-D M64
k 40
L (mm) 300
P 6
s 95

Standard

DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555

Numeri di articolo

Numero articolo 01000.640.300
EAN 8717077007291
UBB 500644587437
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.