text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M48X180


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M48
Lunghezza 180 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3440
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 108
b (min.): L200mm 121
b (min.): L≤125mm 102
d-D M48
k 30
L (mm) 180
P 5
s 75

Standard

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014

Numeri di articolo

Numero articolo 01000.480.180
EAN 8715492012128
UBB 950351035221
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.