text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M30X290

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Specifiche

Diametro M30
Lunghezza 290 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1805
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 290
P 3.5
s 46

Standard

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112

Numeri di articolo

Numero articolo 01000.300.290
EAN 8717077006782
UBB 500644582305
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.