Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01000
01000.220.240
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M22X240
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M22
Lunghezza
240 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
780
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
240
P
2.5
s
32
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
01000.220.240
EAN
8715492009685
UBB
950351019225
UNSPSC
31161620
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare