text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 12.9 M12X120


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 120 mm
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 118
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 120
P 1.75
s 19

Standard

NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931

Numeri di articolo

Numero articolo 04108.120.120
EAN 8715493849778
UBB 955351409748
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.