text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 Min.50 M27X160


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M27
Lunghezza 160 mm
marca Fabory
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 855
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 66
b (min.): L200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
d-D M27
k 17
L (mm) 160
P 3
s 41

Standard

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014

Numeri di articolo

Numero articolo 55000.270.160
EAN 8715492321947
UBB 950351855784
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.