text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 Min.50 M24X70


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 70 mm
marca Fabory
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 334
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 70
P 3
s 36

Standard

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555

Numeri di articolo

Numero articolo 55000.240.070
EAN 8715494513296
UBB 500621795318
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.