text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 Min.50 M20X210


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 210 mm
marca Fabory
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 569
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 210
P 2.5
s 30

Standard

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112

Numeri di articolo

Numero articolo 55000.200.210
EAN 8715494120722
UBB 500571539393
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.