text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 80 M16X250


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 250 mm
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 422
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 250
P 2
s 24

Standard

NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 53510.160.250
EAN 8715494599818
UBB 500633308852
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.