text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 80 M10X150

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 150 mm
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 108
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 150
P 1.5
s 17

Standard

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112

Numeri di articolo

Numero articolo 53510.100.150
EAN 8715494599368
UBB 500633304307
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.