text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 70 M18X140


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M18
Lunghezza 140 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 316
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 48
b (min.): L200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
d-D M18
k 11.5
L (mm) 140
P 2.5
s 27

Standard

ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555

Numeri di articolo

Numero articolo 55000.180.140
EAN 8715494144056
UBB 500571369346
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.