Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
55000
55000.140.060
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 70 M14X60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M14
Lunghezza
60 mm
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
94.1
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
60
P
2
s
22
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
Numeri di articolo
Numero articolo
55000.140.060
EAN
8715492320933
UBB
951351772102
UNSPSC
31161620
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare