text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon flange bolt with toothed flange DIN ≈6921 Steel Zinc plated 90 M8X25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 90
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Class 90
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 16.9
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
dc 18.2
k 7
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Standard

DIN ≈6921

Numeri di articolo

Numero articolo 01049.080.025
EAN 8715494327688
UBB 500577290272
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.