text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon flange bolt with toothed flange DIN ≈6921 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 90 M6X12


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 90
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 12 mm
marca Fabory
Class 90
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 6.31
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
dc 14.2
k 5.5
L (mm) 12
P 1
s 10

Standard

DIN ≈6921

Numeri di articolo

Numero articolo 01055.060.012
EAN 8715494147323
UBB 500571185858
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.