text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon flange bolt DIN 6921 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M8X50

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 50 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Dimensioni

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 50
P 1.25
s 13

Standard

ISO ≈4162
EN ≈1665
DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M

Numeri di articolo

Numero articolo 01256.080.050
EAN 8715492040695
UBB 952351232881
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.