text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon fit bolt with long thread DIN 609 Steel Plain 8.8 M8X45X31,6

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 45 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 27
Codice merceologico

Dimensioni

b:50mmL≤150mm 16.5
b (min.): L150mm 21.5
b:L≤50mm 14.5
d-D M8
ds (k6) 9
k 5.3
L (mm) 45
Lg (max.) 31.6
P 1.25
s 13
Tolerance drill ø H7

Standard

DIN 609

Numeri di articolo

Numero articolo 01040.080.045
EAN 8717077009264
UBB 500644607151
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.