Nuts
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
Dadi
Copridadi
52400
52400.200.001
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
Hexagon domed cap nut, high type DIN 1587 Stainless steel A8 (1.4529) M20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A8 (1.4529)
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M20
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A8 (1.4529)
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
10.4
Info
HCR (
High Corrosion Resistant
) alloy 1.4529 is a so-called super austenitic stainless steel.
It provides particularly good resistance to chloride induced stress corrosion and to local occurrences of corrosion such as pitting or crevice corrosion.
This alloy is classified in the highest class CRC V (very strong, EN 1993-1-4) for components and fasteners.
Fasteners in 1.4529 are therefore ideal for use in indoor swimming pools and traffic tunnels.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M20
dk (max.)
28
h
34
m (max.)
16
P
2.5
s
30
t (min.)
25.58
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1618
DIN
1587
Numeri di articolo
Numero articolo
52400.200.001
EAN
8715492003249
UBB
500695123611
UNSPSC
31161705
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare