Copridadi
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
Dadi
Copridadi
16405
16405.360.001
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
Hexagon cap nut, low type DIN 917 Steel Plain 6 turned M36
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
6
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M36
marca
Fabory
Class
6
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
577
Info
turned
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M36
h
44
P
4
s
55
t (min.)
35.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
917
Numeri di articolo
Numero articolo
16405.360.001
EAN
8717077217775
UBB
500648192093
UNSPSC
31161705
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare