HERBO BVBA
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
Stainless steel fasteners
Nuts
15115
15115.050.001
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
Hex press nut Stainless steel A2 Kh=1,8 M5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M5
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1.143
Info
Kh=1,8
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M5
d2
6.75
h
5
Hole ø (H11)
6.5
kh
1.8
m
3.2
Material thickness (min.)
2
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
15115.050.001
EAN
8712423017825
UBB
500654559201
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare