text.skipToContent text.skipToNavigation

Helical compression spring DIN 2095 Spring steel Zinc plated 1,5X14,0X60MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Spring steel
Outer diameter (mm) 14
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 8.4
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 1.5 mm
Lunghezza 60 mm
marca Fabory
Material Spring steel
Outer diameter (mm) 14
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 8.4
Info
  • Spring ends closed and squared, not ground
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 1.5
L (mm) 60
l0 60

Standard

DIN 2095
EN 15800

Numeri di articolo

Numero articolo 17912.164.060
EAN 8715492599865
UBB 950383020308
UNSPSC 31161904

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.