text.skipToContent text.skipToNavigation

Helical compression spring DIN 2095 Spring steel Zinc plated 1,5X14,0X40MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Spring steel
Outer diameter (mm) 14
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 5.56
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 1.5 mm
Lunghezza 40 mm
marca Fabory
Material Spring steel
Outer diameter (mm) 14
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 5.56
Info
  • Spring ends closed and squared, not ground
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 1.5
L (mm) 40
l0 40

Standard

EN 15800
DIN 2095

Numeri di articolo

Numero articolo 17912.164.040
EAN 8715492599858
UBB 950383020225
UNSPSC 31161904

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.