Molle di compressione elicoidale
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
Parti di ingegneria e parti macchina
Prodotti Tecnici
Molle di tensionamento e compressione elicoidale
Molle di compressione elicoidale
17912
17912.056.025
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
Helical compression spring DIN 2095 Spring steel Zinc plated 0,5X6,5X25MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Spring steel
Outer diameter (mm)
6.5
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
0.56
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
0.5 mm
Lunghezza
25 mm
marca
Fabory
Material
Spring steel
Outer diameter (mm)
6.5
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
0.56
Info
Spring ends closed and squared, not ground
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
0.5
L (mm)
25
l0
25
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
2095
EN
15800
Numeri di articolo
Numero articolo
17912.056.025
EAN
8715492599445
UBB
950383016025
UNSPSC
31161904
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare