text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Nuts
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
Dadi
Dado esagonale
22375
22375.200.001
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
Heavy hexagon nut ASME ≈B18.2.4.6M Stainless steel ASTM A194M Gr.8M M20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
Gr.8M
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM A194M
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M20
marca
Fabory
Class
Gr.8M
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM A194M
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
80.5
Info
WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Codice merceologico
7318163990
Dimensioni
d-D
M20
F
30
H
20
P
2.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASTM
A194M
ASME
≈B18.2.4.6M
Numeri di articolo
Numero articolo
22375.200.001
EAN
8715493211919
UBB
950355702255
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare