text.skipToContent text.skipToNavigation

Heavy hexagon head structural bolt UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Plain Gr.A325 Type 1 7/8-9X4.1/4

Specifiche

Diametro 7/8 Inch
Lunghezza 4.1/4 Inch
marca Fabory
Class Gr.A325 Type 1
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Carbon or alloy steel
Material technical ASTM F3125
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse

Dimensioni

F 1.4375
H 0.546875
LT (min.) 1.5
TPI 9

Standard

ASME B18.2.6

Numeri di articolo

Numero articolo U04005.087.0425
EAN 8715492870216
UBB 500624046818
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.