text.skipToContent text.skipToNavigation

Handwheel with ripple ring with square hole DIN 388-1C Plastic Fenolformaldehyde (bakelite) FS31 9X100


Numero articolo
marca Fabory
Class FS31
Material Plastic
Material technical Fenolformaldehyde (bakelite)
Weight per piece (g) 126.36
Codice merceologico
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

marca Fabory
Class FS31
Material Plastic
Material technical Fenolformaldehyde (bakelite)
Weight per piece (g) 126.36
Codice merceologico

Dimensioni

a 14
d1 100
d2 28
d3 30
L1 14
L2 25
s 9

Standard

DIN 388-1C

Numeri di articolo

Numero articolo 56901.090.100
EAN 8715492870858
UBB 950373091681
UNSPSC 31162801

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.