text.skipToContent text.skipToNavigation

Ground cable, pre-assembled 200 A cable length 4 m cable diameter 16 mm² plug KS


Numero articolo 8M642367
Sezione del conduttore (mm²) 16
Lunghezza (m) 4000
Dimensioni della spina 9 mm
Carico massimo (Nm) 200
marca Fabory approved vendor
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione del conduttore (mm²) 16
Lunghezza (m) 4000
Dimensioni della spina 9 mm
Carico massimo (Nm) 200
marca Fabory approved vendor
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 8M642367
UBB 500719678012
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  4X16G,T25,9210
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.