Perni scanalati
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
Perni e chiavi
Perni scanalati
39720
39720.040.036
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
Grooved pin, half length taper grooved DIN 1472 Free-cutting steel 4X36MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Material
Free-cutting steel
Weight per piece (g)
3.608
Info
V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
4 mm
Lunghezza
36 mm
marca
Fabory
Material
Free-cutting steel
Weight per piece (g)
3.608
Info
V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
c ≈
0.5
d1
4
d2 ≈
4.25
D (mm)
4
L (mm)
36
r ≈
4
Tolerance
h11
V
10.6
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈2603
DIN
1472
ISO
≈8745
Numeri di articolo
Numero articolo
39720.040.036
EAN
8715492825322
UBB
950359135734
UNSPSC
31163215
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare