Nedtrain Oud
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
Perni e chiavi
Perni scanalati
51582
51582.020.020
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
Grooved pin, full length parallel with chamfer DIN 1473 Stainless steel A1 2X20MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Weight per piece (g)
0.5
Info
V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
2 mm
Lunghezza
20 mm
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Weight per piece (g)
0.5
Info
V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
D (mm)
2
f ≈
0.9
L (mm)
20
r ≈
2
Tolerance
h9
V
2.85
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈8740
DIN
1473
NEN
≈2604
Numeri di articolo
Numero articolo
51582.020.020
EAN
8715494105545
UBB
500571761468
UNSPSC
31163215
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare