text.skipToContent text.skipToNavigation

Glass-fiber reinforced plastic Permaglas ME 771 M10X950


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Color title Red
Material Glass-fiber reinforced plastic
Material technical Permaglas ME 771
Thread direction Right
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 950 mm
marca Fabory
Color title Red
Material Glass-fiber reinforced plastic
Material technical Permaglas ME 771
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 122
Info Special features PERMAGLAS ME 771:
  • Glass-fiber reinforced epoxy
  • Temperature resistant –270°C up to +155°C
  • Light weight (density 1,9-2,0 g/cm³)
  • Corrosion resistant, highly UV- and weather resistant
  • Resistant to aggressive chemicals and gases
  • Provides electrical and thermal insulation
  • Non-magnetic
  • Better mechanical properties than e.g. Polyamide
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
L (mm) 950
P 1.5

Numeri di articolo

Numero articolo 56050.100.950
EAN 8715492860002
UBB 951353175353
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.