Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Ricambi e accessori
Prodotti SDS
G0343.110.001
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
Giunto universale Stahlwille 47 11 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
11
Lunghezza (m)
47.5
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
9.525
Larghezza della chiave (pollici)
Altro
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
11
Lunghezza (m)
47.5
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
9.525
Larghezza della chiave (pollici)
Altro
Testato secondo la norma ISO 3316
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
50
Codice merceologico
Visualizza
Type
Uniflex Socket
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0343.110.001
EAN
4018754002474
UBB
203122341134
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
02040011
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare