text.skipToContent text.skipToNavigation

Giunto scorrevole Stahlwille 886

Numero articolo
Lunghezza (m) 80
Dimensione di connessione lato presa 1 pollice
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1 pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 25.4

Specifiche

Lunghezza (m) 80
Dimensione di connessione lato presa 1 pollice
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1 pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 25.4
Testato secondo la norma ISO 3316 No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 605
Codice merceologico
Type Sliding Piece

Descrizione

utilizzabile come impugnatura a T in combinazione con l'impugnatura a barra n. 888

Numeri di articolo

Numero articolo G0453.000.886
EAN 4018754013494
UBB 203122391469
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  16070000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.