Carrello attrezzi
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
Attrezzi stoccaggio
Carrello attrezzi
Carrello attrezzi
2X167836
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
Gedore WorkMo B3 1110 WMW-3 Carrello portautensili con 6 cassetti 150kg Alluminio 550 x 845 x 1140mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2X167836
Larghezza
845
Altezza
550
Profondità
1140
Grillo per lucchetto
No
Svolgibile
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza
845
Altezza
550
Profondità
1140
Grillo per lucchetto
No
Svolgibile
SÌ
Con tracolla
No
Rosso segnale
No
Con serratura
No
Vassoio rimovibile
No
Numero totale di scomparti
6
Con schiuma
No
Con divisorio
No
Con manico telescopico
No
marca
Gedore
Codice merceologico
Visualizza
Model
1110 WMW-3
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Composto da: 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 e 1110 WMHP 3, Mobile come unità completa o unità singole portatili, Ideale per il trasporto dall'officina al cambio di postazione di lavoro, 6 cassetti completamente estraibili adatti ai moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT, Per 4x moduli 1/3 o 2x moduli 2/3, Uno scomparto con dispositivo di blocco per GEDORE L-BOXX® 136 n. 1100 L e GEDORE S-BOXX® n. 1110 WMSB 3 (entrambi i moduli sono stati installati in un'officina di produzione). 1110 WMSB 3 (entrambi non inclusi), Leggero e robusto mix di alluminio e plastica, Mobile con pattini a rulli con 4 ruote piroettanti, di cui 2 con freno totale, Piano di lavoro in legno per lavori di assemblaggio, Compatibile con le attrezzature per veicoli Sortimo® e la sicurezza del carico, Compatibile con le attrezzature per veicoli interni Sortimo® e la sicurezza del carico, Crash tested, Dimensioni: L 789 x P 396 x H 1172 mm, Vantaggio di peso (fino al 50% in meno rispetto a soluzioni analoghe!)
Numeri di articolo
Numero articolo
2X167836
EAN
4010886947289
UBB
500642903024
UNSPSC
24112401
Nr articolo produttore
2954443
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare