Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
5N588640
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
Chiave dinamometrica Gedore K 3/8 10-50 nm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
5N588640
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
550
Lunghezza totale (mm)
334
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
550
Lunghezza totale (mm)
334
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['10.000', '50.000']
Larghezza della testa (mm)
35
Dimensione del collegamento (mm)
10
Divisione della scala di precisione (Nm)
0.25
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Altezza della testa (mm)
25.3
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
marca
Gedore
Codice merceologico
Visualizza
Model
4549-05
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5N588640
EAN
4002805923832
UBB
500632595715
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
1545140