text.skipToContent
text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in
this news item
.
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
Gereedschap Erwin
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
Pinze e pinzette
Spelafili e strumenti di smontaggio
Spelafili isolanti
G3060.700.160
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
Pinza spelacavi Gedore 8098-160 VDE
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
G3060.700.160
Isolato
SÌ
Protezione della superficie
Cromato
Con taglierina a filo
No
Peso
217
Lunghezza (mm)
160
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
SÌ
Protezione della superficie
Cromato
Con taglierina a filo
No
Peso
217
Lunghezza (mm)
160
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Sezione longitudinale
No
Bordo rotondo
SÌ
Taglio a spirale
No
Profondità dell'intaglio regolabile
SÌ
Lunghezza ganasce (mm)
43.5
Lunghezza della striscia regolabile
No
Larghezza della testa (mm)
18.5
Sezione della striscia (mm²)
0.800
Con protezione dagli urti
No
Coperchio dell'impugnatura
Altro
Autoregolabile
No
Testato VDE
SÌ
marca
Gedore
Weight per piece (g)
160
Codice merceologico
Visualizza
Type
Wire Stripper
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per cavi da 0,8 a 6,0 mm2, acciaio speciale temprato e rinvenuto GEDORE, cromato, impugnature con isolamento immerso VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool a due strati, Per cavi da 0,8 a 6,0 mm², acciaio speciale temprato e rinvenuto GEDORE, forgiato a caldo, temperato a olio e ricotto, impugnature con isolamento immerso VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool a due strati
Numeri di articolo
Numero articolo
G3060.700.160
EAN
4010886670897
UBB
240104021961
UNSPSC
27111510
Nr articolo produttore
6708980
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare